Pastilha de corte reversível KOMET® 46-010

N.º do artigo: 236605 46-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    27,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    22,59 € / Peça
sob pedido
Em stock
107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W80 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130508-01
Série KUB Pentron®
Designação 46-010
Tipo BK8425
Tipo Uni
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236605 46-010
EAN/GTIN 4047109204461
Número do fabricante W80 46010.088425

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta