Pastilha de corte reversível KOMET® 23-210

N.º do artigo: 236554 23-210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,69 € / Peça
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W83 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 07T308
Designação 23-210
Tipo BK7710
Tipo Alumínio
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236554 23-210
EAN/GTIN 4047109178502
Número do fabricante W83 23210.087710

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafite, GFK, CFK
N
150
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aparas sinterizado.

Nota:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.
Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta