Discos de desbaste TOUCH para acero inoxidable y metales no férricos 125

N.º do artigo: 236319
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236319
EAN/GTIN 9003172363196
Número do fabricante 236319
Número L L50190 1

Descrição

Descripción:

El Basic TOUCH muela de desbaste semiflexible combina las ventajas de diferentes productos en una sola herramienta. La estructura similar a gofres permite un corte fresco con buena evacuación de virutas y, por lo tanto, reduce la decoloración del material. La estructura única y el bajo peso del TOUCH muela de desbaste suprimen la vibración y aseguran un funcionamiento suave y la reducción del ruido. Este disco se puede utilizar para trabajos de molienda, desbarbado y moldeado, así como para cortar acero fino y metales no ferrosos, lo que lo convierte claramente en un todoterreno.

Característica:

  • Forma: 27 herramienta para rectificar R/3
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: WA 46 R- BF
  • Dimensión (D x U x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La estructura similar a gofres permite un corte fresco con buena evacuación de virutas y así evita la decoloración del material
  • Baja vibración gracias a su bajo peso y estructura especial, esto garantiza un funcionamiento suave y una reducción de ruido

Aplicación:

  • Para trabajos de molienda, desbarbado y moldeado, así como para cortar acero fino y metales no ferrosos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta