Carretilla para muebles

N.º do artigo: 2358
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2358
EAN/GTIN 4017976023588
Número do fabricante 2358
Número L L90080 326

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con revestimiento antideslizante. 4 ruedas giratorias con neumáticos de goma maciza de 125 x 38 mm, gris azulado sin marcas.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 800
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 175
Longitud total (mm): 800
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 175
Neumáticos: Goma sólida gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 38

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta