Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 21

N.º do artigo: 235500 21

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 2×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 21
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeração interior
Comprimento útil L1 42 mm
Projeção LA 66 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 060306 18-..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 122 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235500 21
Número do fabricante U10 12100

Descrição

Ejecución:

Com haste combinada.
  • Canais de refrigeração otimizados para remoção segura das aparas.
  • Ângulo da ponta de 174° para uma base do furo praticamente plana.

Aplicación:

  • Uso estacionário e rotativo.
  • Para condições de perfuração difíceis (escama de laminação, inclinações de fundições, corte interrupto).
  • Para furos com tolerância de ±0,2 mm.

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta