Muelas de vaso de resina sintética para acero 152 / 120 x 51 x 5/8″

N.º do artigo: 23525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23525
EAN/GTIN 9003170235259
Número do fabricante 23525
Número L L50150 137

Descrição

Descripción:

Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso PREMIUM, que ha sido especialmente desarrollado para el acero, también es ideal para el pulido de bordes, achaflanar y para el pulido de costuras soldadas. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Característica:

  • Forma: 11ZT CONO. MOLIENDA. M.ZARGENTELLER
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: W=30, E=19, K=63
  • Dimensión (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
  • Diámetro: 152 mm
  • Grosor: 51 mm
  • Tamaño del grano: 16
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
  • Robusto y extremadamente duradero

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en diferentes grados de acero
  • Para el pulido de bordes, superficies de limpieza, achaflanar y soldaduras de molienda

Recomendación:

  • Tamaños de grano 16 y 36 para molienda gruesa
  • Use protección especial para ollas
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta