Carretilla para muebles

N.º do artigo: 2351
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2351
EAN/GTIN 4017976023519
Número do fabricante 2351
Número L L90080 1081

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con recubrimiento antideslizante. 4 ruedas giratorias con neumáticos de goma maciza de 100 x 38 mm. Unidad de embalaje = 2 uds.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 300
Altura del área de carga (mm): 140
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 300
Altura total (mm): 140
Neumáticos: Goma sólida gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 100 x 38

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta