Descripción:
Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso PREMIUM, especialmente desarrollado para acero fino, también es ideal para el pulido de bordes, achaflanar y para el pulido de costuras soldadas. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Característica:
- Forma: 11ZT CONO. MOLIENDA. M.ZARGENTELLER
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: W=25, E=19, K=51
- Dimensión (D / J x D x GE): 127 / 94 x 51 x 5/8″ mm
- Diámetro: 127 mm
- Grosor: 51 mm
- Tamaño del grano: 20
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
- Robusto y extremadamente duradero
- La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero inoxidable
- Para el pulido de bordes, superficies de limpieza, achaflanar y soldaduras de molienda
Recomendación:
- Grano tamaño 20 para molienda gruesa
- Use protección especial para ollas
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Características especiales:
- La tasa de eliminación más alta
- Vida útil superior a la media
- Pureza química