Pastilha de corte reversível por perfuração XOMT110406, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HBD30, Tipo: UNI

N.º do artigo: 235072 UNI
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,42 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,18 € / Peça
sob pedido
Em stock
946 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XOMT110406
Tipo HBD30
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Número de trocas/cortes 4
Revestimento TiAlN
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235072 UNI
EAN/GTIN 4062406253967
Número do fabricante 235072 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

A aresta de corte central centra a broca de forma rápida e segura. A aresta de corte externa proporciona um excelente controlo das aparas.

Vantagem:

Pastilhas de corte SOMT apenas na aresta de corte externa. Pastilhas de corte XOMT apenas na aresta de corte central.

Indicado para:

HOLEX Pro Drill n.º 235000235010.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta