SOMT05T204 UNI

N.º do artigo: 235030 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,37 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 083 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT05T204
Tipo HBD30
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Número de trocas/cortes 4
Revestimento TiAlN
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235030 UNI
EAN/GTIN 4062406253875
Número do fabricante 235030 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

A aresta de corte central centra a broca de forma rápida e segura. A aresta de corte externa proporciona um excelente controlo das aparas.

Aplicación:

Pastilhas de corte SOMT apenas na aresta de corte externa. Pastilhas de corte XOMT apenas na aresta de corte central.

Idóneo para:

HOLEX Pro Drill n.º 235000235010.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta