JUEGO DE 3 RASCADORES INOX

N.º do artigo: 235.J1
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235.J1
EAN/GTIN 3148517757462
Número do fabricante 235.J1
Número L L60130 1726

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Cuchillas de acero inoxidable, grosor: 0,8 mm
  • Superficie de impacto reforzada
  • Forma recta, anchura: 32 mm, 50 mm
  • Forma curva, anchura: 32 mm
  • Longitud: 215 mm

Característica:

  • L [mm]: 215
  • [g]: 427

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta