Descrição:
Los cepillos circulares PREMIUM para el lijadora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de metal no ferroso. La composición del alambre de latón garantiza los mejores resultados para una amplia gama de tareas. Ya sea para eliminar el óxido, limpiar soldaduras o para la preparación y acabado de superficies por metales no férricos, este cepillo de alto rendimiento se puede utilizar universalmente. Desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste no son un desafío para los cepillos circulares de Tyrolit.
Característica:
- Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
- Idoneidad material: Metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: M 0,3 mm
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 60 mm
- Grosor: 10 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Vantagem:
- Debido a su forma, es particularmente adecuado para lugares de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en piezas de trabajo hechas de metales no ferrosos
Vantagem:
- Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de metales no ferrosos
Recomendação:
- Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
Características especiales:
- Versátil
- La mejor vida de la herramienta
- Para lugares de difícil acceso