Cepillos de mango de vaso para metales no férricos 50 x 10 x 20 - 6 x 30

N.º do artigo: 23470
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23470
EAN/GTIN 9003170234702
Número do fabricante 23470
Número L L50140 2668

Descrição

Descripción:

Los cepillos DE encapsulado PREMIUM para el lijadora recta son ideales para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de metal no ferroso. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en tareas exigentes, como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de las costuras de soldadura, así como la preparación y el acabado de superficies. Además, el trabajo de desbarbado se puede llevar a cabo de manera eficiente. El cepillo de pote de Tyrolit se puede utilizar universalmente para una variedad de tareas y logra resultados de la más alta calidad en piezas de trabajo hechas de metales no ferrosos gracias al alambre de latón.

Característica:

  • Forma: 52T DW PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: M 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en piezas de trabajo hechas de metales no ferrosos

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de metales no ferrosos

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para trabajos de limpieza como quitar pintura, óxido, incrustaciones, incrustaciones o desbarbado

Características especiales:
  • Versátil
  • La mejor vida de la herramienta
  • Para lugares de difícil acceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta