3/8″ Llave de vaso versión industrial 13 mm

N.º do artigo: 23410M 13MM
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23410M 13MM
EAN/GTIN 4991644611027
Número do fabricante 23410M 13MM
Número L L60050 6406

Descrição

Descrição:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17 mm
D1: 18 mm
Longitud: 9,4 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Surface Drive
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta