SOGX 130511 INOX

N.º do artigo: 234096 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,09 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
619 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130511
Série Power Drill
Tipo INOX
Tipo HB6640
Óleo de corte HM
Avanço f 0,08 - 0,18 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234096 INOX
EAN/GTIN 4045197697905
Número do fabricante 234096 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendación:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta