SOGX 050204 UNI

N.º do artigo: 234032 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,10 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,59 € / Peça
sob pedido
Em stock
568 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 050204
Série Power Drill
Tipo UNI
Tipo HB6535
Óleo de corte MD
Avanço f 0,05 - 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Revestimento TiN
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234032 UNI
EAN/GTIN 4062406082987
Número do fabricante 234032 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendación:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta