Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 40 x 40 x 10 mm 16 X 20

N.º do artigo: 232811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232811
EAN/GTIN 9003172328119
Número do fabricante 232811
Número L L50140 2403

Descrição

Descripción:

Esta herramienta de rectificado cilíndrico interno de unión cerámica le ofrece una alternativa rentable a las herramientas CBN con un buen rendimiento de eliminación. La mezcla de corindón sinterizado AT60 se puede utilizar universalmente. En nuestra amplia gama puede elegir la herramienta adecuada para usted.

Característica:

  • Forma: Un lado está cortado
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Especificación: 16 X 20
  • Dimensión (D x D x H): 40 x 40 x 10 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Buen perfil
  • Surtido amplio
  • Buena retención de la forma

Aplicación:

  • Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta