Adaptador 5/16″ hexágono, 10 mm para 7 R / 7 UR

N.º do artigo: 2327643
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vástago de unión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2327643
EAN/GTIN 4010886894965
Número do fabricante 2327643
Número L L60160 4300

Descrição

Descripción:

Asentamiento seguro del adaptador en la carraca mediante bloqueo por bola
Con soporte magnético
Cuerpo fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 8,0
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 5/16″
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 82 mm
  • Peso [lbs]: 0,030 lbs
  • Anchura entre planos accionamiento: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta