Pastilha de corte reversível por perfuração WOEX 06T304 T, para broca maciça de pastilhas reversíveis universal, HB330, Tipo: UNI

N.º do artigo: 232735 UNI
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,28 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,89 € / Peça
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304 T
Tipo HB330
Óleo de corte HM
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232735 UNI
EAN/GTIN 4045197955159
Número do fabricante 232735 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta