WOEX 05T304 S ST1400

N.º do artigo: 232610 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,16 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304 S
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232610 ST1400
EAN/GTIN 4045197346544
Número do fabricante 232610 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
215
Aço < 1100 N/mm²
P
125
Aço < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta