WOEX 040304 E, HB7640, Tipo: INOX

N.º do artigo: 232580 INOX
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,57 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,31 € / Peça
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304 E
Tipo HB7640
Material de corte HM
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,08 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 232580 INOX
Copiar
EAN/GTIN 4045197346520
Copiar
Número do fabricante 232580 INOX
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
275
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
275
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
215
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
165
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
165
Ti > 850 N/mm²
adequado para / [m/min]
S
Código de ISO:
80
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Indicado para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.