Destornillador acodado

N.º do artigo: 2324873
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2324873
EAN/GTIN 4010886896013
Número do fabricante 2324873
Número L L60160 4097

Descrição

Descripción:

Especialmente adecuado para anillos de apriete para ramas de cables
Templado al aceite
probado individualmente, aislamiento de protección hasta 1000 V

Característica:

  • Diseño: Endurecido al aceite
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Longitud de la hoja 2: 48 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura entre planos [mm]: 6
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta