WOEX 030204 F ALU

N.º do artigo: 232450 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,70 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,25 € / Peça
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 030204 F
Tipo HU7310
Óleo de corte MD
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,05 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232450 ALU
EAN/GTIN 4045197346407
Número do fabricante 232450 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
350
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta