{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 69 mm | |
para ⌀ em polegadas | 29/32 polegada | |
Projeção LA | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 143 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232302 23 | |
EAN/GTIN | 4045197351838 | |
Número do fabricante | 232302 23 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada Haste -⌀ 20 mm 23
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
293,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
308,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ nominal D | 23 | 23 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 25 mm |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | 56 mm |
para ⌀ em polegadas | 29/32 polegada | 29/32 polegada |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |