Inserto de broca com ponta em bico HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 65mm

N.º do artigo: 232286 65
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Ângulo da ponta: 132

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 65 mm
Tipo TiAlN
Óleo de corte HSS E PM
Ângulo da ponta 132 grau
para elemento de base do tipo 48
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,5 mm/U
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,36 mm/U
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Revestimento TiAlN
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232286 65
EAN/GTIN 4045197593818
Número do fabricante 232286 65

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Aresta de corte HSS intercambiável para uso universal. Sem retificação.
Com quebra-aparas. Aresta de corte pontiaguda para alta estabilidade e autocentragem.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos, versão com arestas de corte MDI e arestas de corte de 180° disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta