{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 26 mm | |
Tipo | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Ângulo da ponta | 132 grau | |
para elemento de base do tipo | 25 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,34 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 232286 26 | |
EAN/GTIN | 4045197593566 | |
Número do fabricante | 232286 26 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de broca com ponta em bico HSS-E-PM 26
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
53,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
151,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | HSS E PM | MD |
Tipo | TiAlN | HB3040 |
Ângulo da ponta | 132 grau | 160 grau |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |