{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 16 mm | |
Tipo | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Ângulo da ponta | 132 grau | |
para elemento de base do tipo | 13 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,19 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 232286 16 | |
EAN/GTIN | 4045197593412 | |
Número do fabricante | 232286 16 |