{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tamanho de broca de pá | 12; 13 | |
⌀ interior A | 19,05 mm | |
⌀ exterior B | 44,45 mm | |
Altura C | 22,23 mm | |
Ligação da mangueira de agente refrigerante | R 1/8 polegada | |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante |
Número do artigo | 232277 1 | |
EAN/GTIN | 4062406106102 | |
Número do fabricante | 232277 1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Anel de refrigeração para broca de pá 1
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
82,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
1,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
2,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
17,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | R1/8 | R1/8 | G1/8 | |
Comprimento de ligação L | 6 mm | |||
⌀ exterior B | 44,45 mm | |||
Ligação da mangueira de agente refrigerante | R 1/8 polegada | |||
para anel de agente refrigerante do tamanho | 1; 2 | 1; 2 | ||
indicado para ⌀ interior da mangueira | 9 mm | |||
Tipo de produto | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante |