{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 12×D | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Comprimento útil L1 | 432 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232275 36 | |
EAN/GTIN | 4062406106089 | |
Número do fabricante | 232275 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 36
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
929,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 060,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
847,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Haste | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 432 mm | 444 mm | 432 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |