Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 25

N.º do artigo: 232274 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 8×D
  • Haste: Cone Morse
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 8×D
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Comprimento útil L1 289 mm
Tamanho do cone Morse MK 4
Parafusos tensores 232990 TX15
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232274 25
EAN/GTIN 4062406106010
Número do fabricante 232274 25

Descrição

Ejecución:

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores vc em 10%.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 25

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 25

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
568,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
602,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
518,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
área de ⌀ Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Versão 8×D 8×D 8×D
Refrigeração interior sim
Haste Cone Morse ISO 9766 ISO 9766
Comprimento da haste Ls 60 mm 60 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta