Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna 48

N.º do artigo: 232258 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 3×D
  • Haste: Cono Morse
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 3×D
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
área de ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Comprimento útil L1 130,1 mm
Tamanho do cone Morse MK 5
Parafusos tensores 232990 TX20
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232258 48
EAN/GTIN 4045197658470
Número do fabricante 232258 48

Descrição

Ejecución:

Para furos até precisão IT10.
Com ranhuras retas.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta