{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 1,5 × D | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Comprimento útil L1 | 36 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Parafusos tensores | 232990 TX9 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232257 18 | |
EAN/GTIN | 4045197717863 | |
Número do fabricante | 232257 18 |