Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 25

N.º do artigo: 232255 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 8×D
  • Haste: ISO 9766
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 8×D
Haste ISO 9766
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Comprimento útil L1 288,9 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Parafusos tensores 232990 TX15
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232255 25
EAN/GTIN 4045197592521
Número do fabricante 232255 25

Descrição

Versão:

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Nota:

Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores vc em 10%.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 25

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 25

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
518,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
602,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
568,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
área de ⌀ Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Versão 8×D 8×D 8×D
Refrigeração interior sim sim
Haste ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta