{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 8×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Comprimento útil L1 | 269,9 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX9 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232255 18 | |
EAN/GTIN | 4045197592514 | |
Número do fabricante | 232255 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 18
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
486,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
432,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
535,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |