{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 48 mm - 65 mm | |
Comprimento útil L1 | 231,8 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 70 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232250 48 | |
EAN/GTIN | 4045197589088 | |
Número do fabricante | 232250 48 |