El módulo de control está vacío.

N.º do artigo: 2322412
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2322412
EAN/GTIN 4010886895382
Número do fabricante 2322412
Número L L60160 3527

Descrição

Descripción:

Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos
Dimensiones: AN 315,0 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 390 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta