Adaptador 1/4″ 4ct, 10 mm para 7 R / 7 UR

N.º do artigo: 2320495
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2320495
EAN/GTIN 4010886894958
Número do fabricante 2320495
Número L L60160 3306

Descrição

Descrição:

Botón de desbloqueo resistente al desgaste fosfatado al manganeso
Anillo de giro rápido para soltar o apretar con rapidez
Asentamiento seguro del adaptador en la carraca de anillo mediante anillo de sujeción
Ejecución cromada

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos accionamiento: 10 mm
  • Fusible: Cierre de anillo elástico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta