Adaptador 1/2″ cuadrado, 19 mm para 7 R / 7 UR

N.º do artigo: 2320479
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2320479
EAN/GTIN 4010886894934
Número do fabricante 2320479
Número L L60160 3054

Descrição

Descripción:

Botón de desbloqueo resistente al desgaste fosfatado al manganeso
Anillo de giro rápido para soltar o apretar con rapidez
Asentamiento seguro del adaptador en la carraca de anillo mediante anillo de sujeción
Ejecución cromada

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos accionamiento: 19 mm
  • Fusible: Cierre de anillo elástico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta