Rascador de cuchara

N.º do artigo: 232
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232
EAN/GTIN 3148511545508
Número do fabricante 232
Número L L60130 6000

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto:Hoja cromada, pulida, de acero de alta calidad, y mango de madera lacadaLongitud de la hoja: 200 mm

Característica:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 180

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta