{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 8×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Comprimento útil L1 | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Parafuso tensor | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Comprimento total L | 178 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 231615 13 | |
EAN/GTIN | 4045197603166 | |
Número do fabricante | 231615 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base HiPer-Drill 13
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
345,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
335,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
369,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | 50 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |