{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 8×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Comprimento útil L1 | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Parafuso tensor | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Comprimento total L | 169 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 231615 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716309 | |
Número do fabricante | 231615 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base HiPer-Drill 12
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
340,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
333,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
367,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
⌀ haste Ds | 16 mm | 20 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |