{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 27 mm - 27,99 mm | |
Comprimento útil L1 | 42 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Parafuso tensor | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Comprimento total L | 142 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231600 27 | |
EAN/GTIN | 4045197602664 | |
Número do fabricante | 231600 27 |