Jogo de pastilhas reversíveis com múltiplos raios 16/1-3

N.º do artigo: 231528 16/1-3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/raio R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB225
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231528 16/1-3
EAN/GTIN 4062406565596
Número do fabricante 231528 16/1-3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis radiais de 2 arestas de corte.

Aplicación:

Para raios convexos no ⌀ exterior ou em furos.

Idóneo para:

N.º 231500 tam. 16

Contenido:

cada 1 pastilha reversível com múltiplos raios n.º 231527: Tam. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta