Broca de marcação NC 20

N.º do artigo: 231501 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Ds Preço unitário com IVA
  • Broca de marcação indicada para forma de placa: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGT 11T3
⌀ haste Ds 20 mm
Refrigeração interior não
Broca de marcação indicada para forma de placa 120
Haste Haste Weldon
Ângulo da ponta 120 grau
Número de arestas de corte Z 1
⌀ máximo do furo d1 17 mm
profundidade de perfuração máxima l1 5 mm
Comprimento da haste h 70 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
Tamanho da pastilha reversível 16
Parafuso para pastilha reversível 231540_TX15 (2,5Nm)
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231501 20
EAN/GTIN 4045197644305
Número do fabricante 231501 20

Descrição

Ejecución:

Com haste Weldon.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta