Límite de torque DREMÓMETRO EK A S 1″ 600-1500Nm

N.º do artigo: 2311321
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2311321
EAN/GTIN 4002805930847
Número do fabricante 2311321

Descrição

Descripción:

DREMOMETER fijos para la producción en serie
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Escala doble
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 30 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Diseño: Fusible A+S
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica:
    • A+S
    • EK
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 920 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 1473 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 60,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 40 mm
  • Longitud del tubo 1: 925 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 50
  • División de escala [Nm]: 25 Nm
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Ferroviario
    • Petróleo y gas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta