CUCHILLO MARTOR GRAFIX ESCALPELO PEQUEÑO 23112 , 1 en cargador

N.º do artigo: 23112.54
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23112.54
EAN/GTIN 4002632903540
Número do fabricante 23112.54
Número L L60170 349

Descrição

Descripción:

Un escalpelo como usted desea. Punta curva.
En forma y función, un escalpelo a partir de un libro de imágenes – o de la gama de productos MARTOR. Con el GRAFIX SCALPELL KLEIN puede procesar papeles gráficos, bandas de películas y mucho más. Como está hecho de acero cromado, también puede usarlo más. En esta variante, hemos montado una pequeña hoja de bisturí con una punta curvada hacia abajo.
  • Material básico:
    Acero
  • Construcción estable
    No es de extrañar, su precisa herramienta de corte está hecha de acero 100% forjado y cromado. Esta robustez sin duda será de beneficio para usted en su trabajo diario.
  • Alta diversidad de cuchillas
    Con este escalpelo sin duda también le gustará la gran selección de cuchillas. Dependiendo de su preferencia y material de corte, puede convertir su producto en solo unos sencillos pasos.
  • Sin herramientas
    con una mano, levante un poco la cuchilla en su extremo trasero. Al mismo tiempo, tire de él hacia adelante con la otra mano. Ahora inserte la nueva hoja, hecho.
  • Ergonómico mango
    A pesar del material, tu escalpelo es ligero. Además, hay un extremo de mango agradablemente redondeado y ranuras en ambos lados para un agarre más firme. Una visión clara de la intersección también lo apoya en su trabajo.
  • Principales materiales de corte:
    Lámina laminada de película y papel
    Lámina laminada

    textil

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Mano
  • Materiales de corte principales: Películas y telas de papel, textil, película laminada, película laminada, cinta adhesiva, Fieltro, tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Material básico: Acero
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Cuchilla montada: 12:50
  • Cuchilla opcional: 1031.50, 10.50, 11.50, 13.50, 14,50
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja de bisturí
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta