Adaptador ∙ Hexágono macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 38 mm

N.º do artigo: 2311
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2311
EAN/GTIN 4000896016068
Número do fabricante 2311
Número L L60140 3013

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Conexión de llaves de vaso con accionamiento cuadrado según DIN 3120 y herramientas de actuación con accionamiento hexagonal
  • Adaptador Hexágono exterior 10 = 38″ → Cuadrado exterior 12,5 = 12
  • Con protección esférica
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta