Descripción:
Modelo estándar, rango de medición de 10 mm, graduación de 0,01 mm. Se trata de un reloj comparador estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica