Inserto de Check-Tool con surtido

N.º do artigo: 2309025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2309025
EAN/GTIN 4010886895399
Número do fabricante 2309025
Número L L60160 1890

Descrição

Descripción:

Surtido de alicates en el módulo Check-Tool

Característica:

  • Almacenamiento: 1/3 Módulo de herramientas de control
  • Anchura total [mm]: 157,5 mm
  • Profundidad total [mm]: 310 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta