Inserto de Check-Tool con surtido

N.º do artigo: 2308819
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2308819
EAN/GTIN 4010886895030
Número do fabricante 2308819
Número L L60160 1520

Descrição

Descripción:

Dimensiones: 315 x 310 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 315 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta